text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Acțiune Mufa de impact DO60920025


This Action Square Drive Socket offers a 57 mm length for improved reach and control in fastening hexagonal nuts. Its 1/2-inch drive size ensures compatibility with standard ratchets, making it ideal for industrial and mechanical tasks, including use with impact screwdrivers. Key features: - Length: 57 mm for enhanced accessibility - Wrench width: 25 mm for hexagonal nuts - Wrench depth: 12 mm for secure engagement - 1/2-inch square drive compatible with impact screwdrivers - Surface protection for durability and long service life

Cod Articol DO60920025ACT
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 25
Lungime (m) 57
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 25
Lungime (m) 57
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 12
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 249.9
Codul mărfurilor
Type Impact Socket

Descriere

This Action Square Drive Socket offers a 57 mm length for improved reach and control in fastening hexagonal nuts. Its 1/2-inch drive size ensures compatibility with standard ratchets, making it ideal for industrial and mechanical tasks, including use with impact screwdrivers. Key features: - Length: 57 mm for enhanced accessibility - Wrench width: 25 mm for hexagonal nuts - Wrench depth: 12 mm for secure engagement - 1/2-inch square drive compatible with impact screwdrivers - Surface protection for durability and long service life

Numerele articolelor

Cod Articol DO60920025ACT
EAN 8717981060498
UBB 500618829112
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO60920025
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.