text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Acțiune Ștuț de impact DO65827015


This Action Impact Socket features a 1/2-inch drive and a 15 mm wrench width, optimized for hexagonal nuts. Its 12-point double hex insert ensures a secure grip, enhancing torque transfer and minimizing slippage during impact screwdriver use. The socket measures 83 mm in length with an 11 mm wrench depth. Key features: - 1/2-inch drive compatible with standard impact tools - 15 mm wrench width for versatile nut sizes - 11 mm wrench depth for effective engagement - 12-point double hex profile for superior grip and torque - Durable surface protection suitable for demanding applications

Cod Articol DO65827015ACT
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 15
Lungime (m) 83
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 15
Lungime (m) 83
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 11
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Greutate pe bucată (g) 249.9
Codul mărfurilor
Type Deep Impact Socket

Descriere

This Action Impact Socket features a 1/2-inch drive and a 15 mm wrench width, optimized for hexagonal nuts. Its 12-point double hex insert ensures a secure grip, enhancing torque transfer and minimizing slippage during impact screwdriver use. The socket measures 83 mm in length with an 11 mm wrench depth. Key features: - 1/2-inch drive compatible with standard impact tools - 15 mm wrench width for versatile nut sizes - 11 mm wrench depth for effective engagement - 12-point double hex profile for superior grip and torque - Durable surface protection suitable for demanding applications

Numerele articolelor

Cod Articol DO65827015ACT
EAN 8717981078479
UBB 500618931165
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO65827015
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.