text.skipToContent text.skipToNavigation

Acțiune Ștuț de impact DO1038-1-016


DO1038-1-016 - Socket 3/8" x 16 Deep

Artikelnummer DO1038-1-016ACT
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 16
Lungime (m) 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 16
Lungime (m) 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 25
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 126
Codul mărfurilor 82042000
Type Deep Impact Socket

Omschrijving

DO1038-1-016 - Socket 3/8" x 16 Deep

Artikelnummers

Artikelnummer DO1038-1-016ACT
EAN 8717981003686
UBB 500618750896
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO1038-1-016
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.