text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă informăm că în perioada 25.12.2025 – 04.01.2026 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Action Adapter 1/4" Square x 1/4" Hex Drive 300mm


This 300 mm adapter provides a secure connection between a 1/4 inch (6.35 mm) hexagonal female socket and a 1/4 inch (6.35 mm) square male drive, enabling efficient tool compatibility and extended reach in mechanical and assembly tasks. Its robust construction ensures reliable performance in demanding environments. Key features: - Length of 300 mm for accessing recessed areas - Connects 1/4 inch hex socket to 1/4 inch square drive - Hexagonal female socket and square male drive ends - Smooth, cylindrical body with slight taper for handling ease - Durable build for consistent, long-lasting use

Cod Articol 9M421070
Lungime (mm) 300
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 1/4 inch
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu (mm) 6.35
Tipul de pe partea sculei Pătrat (masculin)
Tip pe partea de priză Hexagonal (feminin)
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 300
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 1/4 inch
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu (mm) 6.35
Tipul de pe partea sculei Pătrat (masculin)
Tip pe partea de priză Hexagonal (feminin)
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei 1/4 inch
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei (mm) 6.35
Testat în conformitate cu ISO 3316 Nu
Marcă Action
Codul mărfurilor
Type Adapter

Descriere

This 300 mm adapter provides a secure connection between a 1/4 inch (6.35 mm) hexagonal female socket and a 1/4 inch (6.35 mm) square male drive, enabling efficient tool compatibility and extended reach in mechanical and assembly tasks. Its robust construction ensures reliable performance in demanding environments. Key features: - Length of 300 mm for accessing recessed areas - Connects 1/4 inch hex socket to 1/4 inch square drive - Hexagonal female socket and square male drive ends - Smooth, cylindrical body with slight taper for handling ease - Durable build for consistent, long-lasting use

Numerele articolelor

Cod Articol 9M421070
EAN 8717981316564
UNSPSC 42272202
Nr. articol producător DO69306300
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.