text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensie de acțiune DO6862075


This 3/8" extension bar offers a 75 mm length to improve access in confined spaces, enhancing efficiency when working with socket spanners. Its ball-type end provides secure socket retention, ensuring safety and ease of use during operations. Key features: - 75 mm length for extended reach - 9.525 mm (3/8 inch) connection size - Ball-type end for reliable socket attachment - Compatible with 3/8" drive socket spanners - Robust construction for consistent performance

Cod Articol DO6862075ACT
Lungime (mm) 75
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.525
Tijă pătrată 10 mm (3/8 inchi)
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 75
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.525
Tijă pătrată 10 mm (3/8 inchi)
Testat în conformitate cu ISO 3316 Nu
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 88.2
Codul mărfurilor
Type Extension Bar with Ball Retainer

Descriere

This 3/8" extension bar offers a 75 mm length to improve access in confined spaces, enhancing efficiency when working with socket spanners. Its ball-type end provides secure socket retention, ensuring safety and ease of use during operations. Key features: - 75 mm length for extended reach - 9.525 mm (3/8 inch) connection size - Ball-type end for reliable socket attachment - Compatible with 3/8" drive socket spanners - Robust construction for consistent performance

Numerele articolelor

Cod Articol DO6862075ACT
EAN 8717981009046
UBB 500618961352
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător DO6862075
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.