Lacăte de securitate
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
Semne, marcaje și dispozitive de blocare
Blocare / Interdicţie
Lacăte
Lacăte de securitate
9W228451
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
Abus Cylinder Padlock 30 x 14mm Brass 17 x 5mm Shackle 24mm Bracket
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9W228451
Culoare
Alamă
Lățimea manșonului (mm)
16
Diametrul manșonului (mm)
5
Lățimea de blocare (mm)
30
Carcasă de blocare a materialului
Alamă
Înălțimea manșonului (mm)
23.5
Cu încuietoare cu combinație
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Culoare
Alamă
Lățimea manșonului (mm)
16
Diametrul manșonului (mm)
5
Lățimea de blocare (mm)
30
Carcasă de blocare a materialului
Alamă
Înălțimea manșonului (mm)
23.5
Cu încuietoare cu combinație
Da
Cu cheie la fel
Da
Marcă
Abus
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Cylinder Padlock
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9W228451
EAN
4003318025051
UBB
500583969257
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
2505