text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

ABA Colier metalic masiv Oțel inoxidabil AISI 430 55-59


Cod Articol
Marcă Aba
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic AISI 430
Greutate pe bucată (g) 86.8
Info
  • Tip de material: Banda și piesa de acoperire AISI 430 / șurubul și bolțul din oțel zincat.
  • Până la tipul 40-43 cu șurub hexagonal M6x40, cheie de 8mm.
  • De la tipul 43-47 până la 167-174 cu șurub inbus M7x45 sau M7x55, cheie inbus de 5mm.
  • De la tipul 174-187 până la 239-252 cu șurub hexagonal M10x80, cheie de 17mm.
    • ABA ROBUST este un colier de furtun foarte rezistent cu margini îndoite/ Este folosit în principal pentru fixarea de furtune ranforsate
Codul mărfurilor
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Aba
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic AISI 430
Greutate pe bucată (g) 86.8
Info
  • Tip de material: Banda și piesa de acoperire AISI 430 / șurubul și bolțul din oțel zincat.
  • Până la tipul 40-43 cu șurub hexagonal M6x40, cheie de 8mm.
  • De la tipul 43-47 până la 167-174 cu șurub inbus M7x45 sau M7x55, cheie inbus de 5mm.
  • De la tipul 174-187 până la 239-252 cu șurub hexagonal M10x80, cheie de 17mm.
    • ABA ROBUST este un colier de furtun foarte rezistent cu margini îndoite/ Este folosit în principal pentru fixarea de furtune ranforsate
Codul mărfurilor

Dimensiuni

A 20
B 22.1
Rază prindere (mm) 55-59
d 7
S 0.8

Numerele articolelor

Cod Articol 43033.055.059
EAN 8715494138123
UBB 500571212744
UNSPSC 31162906
Nr. articol producător 05911041057

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.