Articole destinate mașinilor & accesorii tehnologice
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
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Accesorii & piese pentru mașini
Coliere pentru furtune
Coliere pentru furtune, metalice, solide
43033
43033.226.239
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
ABA Colier metalic masiv Oțel inoxidabil AISI 430 226-239
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Marcă
Aba
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
AISI 430
Greutate pe bucată (g)
427.6
Info
Tip de material: Banda și piesa de acoperire AISI 430 / șurubul și bolțul din oțel zincat.
Până la tipul 40-43 cu șurub hexagonal M6x40, cheie de 8mm.
De la tipul 43-47 până la 167-174 cu șurub inbus M7x45 sau M7x55, cheie inbus de 5mm.
De la tipul 174-187 până la 239-252 cu șurub hexagonal M10x80, cheie de 17mm.
ABA ROBUST este un colier de furtun foarte rezistent cu margini îndoite/ Este folosit în principal pentru fixarea de furtune ranforsate
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Marcă
Aba
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
AISI 430
Greutate pe bucată (g)
427.6
Info
Tip de material: Banda și piesa de acoperire AISI 430 / șurubul și bolțul din oțel zincat.
Până la tipul 40-43 cu șurub hexagonal M6x40, cheie de 8mm.
De la tipul 43-47 până la 167-174 cu șurub inbus M7x45 sau M7x55, cheie inbus de 5mm.
De la tipul 174-187 până la 239-252 cu șurub hexagonal M10x80, cheie de 17mm.
ABA ROBUST este un colier de furtun foarte rezistent cu margini îndoite/ Este folosit în principal pentru fixarea de furtune ranforsate
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
A
30
B
32.5
Rază prindere (mm)
226-239
d
8
S
1.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
43033.226.239
EAN
8715494121934
UBB
500571215069
UNSPSC
31162906
Nr. articol producător
05911043233
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare