text.skipToContent text.skipToNavigation

ABA Colier metalic masiv Oțel inoxidabil AISI 430 200-213


Cod Articol
Marcă Aba
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic AISI 430
Greutate pe bucată (g) 369
Info
  • Tip de material: Banda și piesa de acoperire AISI 430 / șurubul și bolțul din oțel zincat.
  • Până la tipul 40-43 cu șurub hexagonal M6x40, cheie de 8mm.
  • De la tipul 43-47 până la 167-174 cu șurub inbus M7x45 sau M7x55, cheie inbus de 5mm.
  • De la tipul 174-187 până la 239-252 cu șurub hexagonal M10x80, cheie de 17mm.
    • ABA ROBUST este un colier de furtun foarte rezistent cu margini îndoite/ Este folosit în principal pentru fixarea de furtune ranforsate
Codul mărfurilor
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Aba
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic AISI 430
Greutate pe bucată (g) 369
Info
  • Tip de material: Banda și piesa de acoperire AISI 430 / șurubul și bolțul din oțel zincat.
  • Până la tipul 40-43 cu șurub hexagonal M6x40, cheie de 8mm.
  • De la tipul 43-47 până la 167-174 cu șurub inbus M7x45 sau M7x55, cheie inbus de 5mm.
  • De la tipul 174-187 până la 239-252 cu șurub hexagonal M10x80, cheie de 17mm.
    • ABA ROBUST este un colier de furtun foarte rezistent cu margini îndoite/ Este folosit în principal pentru fixarea de furtune ranforsate
Codul mărfurilor

Dimensiuni

A 30
B 32.5
Rază prindere (mm) 200-213
d 8
S 1.25

Numerele articolelor

Cod Articol 43033.200.213
EAN 8715494121910
UBB 500571214807
UNSPSC 31162906
Nr. articol producător 05911043207

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.