Șaibă plată Metric tip A DIN 125-1A Oțel inoxidabil A4 140 HV55420
Șaibă plată Metric tip A DIN 125-1A Oțel inoxidabil A2 140 HV51420
Şaibă plată ≈ 3 x d1 DIN 9021 Oțel inoxidabil A2 140 HV51530
Șaibă elastică / grower metric DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310)51450
Șaibă de siguranță pentru arbori DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.402151435
Șaibă de siguranță pentru alezaj DIN 472 Stainless spring steel 1.4122/1.402151437
Șaibă elastică / grower metric DIN 127 B Stainless spring steel A4 (1.4401)55450
Nord-Lock Șaibă rezistentă la vibrații, Metric Oțel inoxidabil A455437
Nord-Lock Șaibă largă rezistentă la vibrații, Metric Oțel inoxidabil A455453
Şaibă plată ≈ 3 x d1 DIN 9021 Oțel inoxidabil A4 140 HV55530
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705-A Oțel inoxidabil A1 cu ISO 402951370
Inel de blocare cu 2 știfturi filetate DIN 705A/2 x ISO 4027 (DIN 914) DIN ≈705-A Oțel inoxidabil A2 cu ISO 402751371
Nord-Lock Șaibă rezistentă la vibrații, Metric Oțel inoxidabil 254 SMO®55463