WERA BIT HLDR 1/4 81 812/105120581445.051.205
Wera Suport de biți 895/4/1 K SB SiS 895/4/1 07331881617.073.318
Wera Suport bit 893/4/1 K SB SiS 893/4/1 07340181617.073.401
Wera Suport de biți 8784 C2 C2- 5/16„X1/2”- 50MM81072.079.050
WERA BITHLDR TP 870 /4-1/4X5081280.050.205
Wera Suport de biți 870/7 /7 1/2X75 05051081280.050.510
Wera Suport de biți 893/4/1 K 1/4 893/4/1K81284.134.480
Wera Suport bit 894/4/1 /41 1/4X75 5352081285.053.520
Wera Suport de biți 8784 A1 A1-1/4„ x 1/4”- 37mm81012.063.037
Wera Suport de biți 870/4 /4 1/4X100 5021081280.050.210
Wera Suport de biți 870/4 /4 3/8X50 05021581280.050.215
WERA BITHLDR 899 899/411/4X7581284.053.455
WERA BITHLDR TP 895 41K1/4X5253872481286.053.872
WERA 899/4/1 1/4X1526U552519
Wera Suport de biți 899/4/1 SB SiS 1/4 x 1521A263340
Wera 817 R Bit Screwdriver 1/4” Quick Change Ergonomic Grip 133mm5M278312
Wera 899/4/1 SB Suport universal de biți 1/4” Hex 75mm0N320160
Wera 813 R ESD Bit Screwdriver 1/4” Non-Magnetic Ergonomic Grip 90mm6J089351
Wera Suport de biți 889/4/1 F Rapidaptor 1/4 inch C 6.3 + E 6.3 lungime liberă 64 mm8Y935824
Wera 816 R SB Bit Screwdriver 1/4” Quick Change Kraftform Grip 119mm9B958440