text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disc de curățare grosieră CG-RD dm115x22mm găurire extra grosieră 22,23 mm


Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc utilizează un abraziv de lungă durată care combină mineralul de carbură de siliciu cu fibre nețesute de nailon folosind o rășină care se dizolvă și se descompune în timp. Discurile noastre sunt concepute pentru a curăța agresiv fără a altera materialul de bază.Utilizați Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc pentru a îndepărta agresiv vopseaua și rugina de pe cusături, montanții ușilor, muluri de picurare, suduri prin strângere și alte zone înguste.Discurile noastre dispun de sistemul de fixare Roloc, pentru schimbări rapide și ușoare ale discurilor - ideal pentru procesele de finisare în mai multe etape. Discul se montează rapid pe suport și pe plăcuță* care, ulterior, se atașează la unelte abrazive, cum ar fi polizoarele cu matriță și șlefuitoarele cu disc în unghi drept. discurile leagă mineralul de carbură de siliciu și fibrele nețesute de nailon folosind o rășină care se dizolvă și se descompune în timp, ajutând abrazivul să rămână puternic și rezistent la căldură. carbura de siliciu este un mineral sintetic foarte ascuțit care este utilizat în mod obișnuit pentru aplicații cu presiune scăzută, cum ar fi pregătirea vopselei. Se descompune mai repede decât oxidul de aluminiu, pentru a produce un finisaj superior. Mineralul extra grosier (XCS) lucrează din greu pentru a îndepărta coroziunea și petele nedorite de pe o varietate de substraturi. Îndepărtează agresiv vopseaua și rugina de pe cusături, montanții ușilor, muluri de picurare, suduri prin strângere și alte zone greu accesibile. tehnologia nețesută face ca abrazivele industriale Scotch-brite să fie unice. Combinăm firele, rășina și mineralul abraziv pentru a forma o pânză groasă, deschisă. Natura elastică a fibrelor răspunde contururilor și îndepărtează în mod eficient bavurile nedorite, murdăria și contaminanții, menținând în același timp geometria piesei de lucru, ceea ce, la rândul său, reduce reprelucrarea și crește productivitatea. Fibrele din bandă se descompun continuu odată cu utilizarea pentru a dezvălui minerale proaspete pentru o consistență excepțională, performanțe superioare de tăiere și o durată de viață extrem de lungă. De la finisarea estetică la îmbinarea sudurilor, debavurare și multe altele, abrazivele Scotch-Brite lucrează rapid și oferă rezultate constante, piesă după piesă.*Vândute separat

Cod Articol Q4149.000.055
Lățime 22
Număr maxim de rotații (1/min) 11000
Diametru 115
Tip Disc
Materialul suportului Fibră vulcanizată
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 22
Număr maxim de rotații (1/min) 11000
Diametru 115
Tip Disc
Materialul suportului Fibră vulcanizată
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru vopsea Da
Tipul de particule Carbură de siliciu
Dispersie Open
Finețea țesăturii nețesute Extra grosier
Marcă 3M
Greutate pe bucată (g) 83.99
Codul mărfurilor

Descriere

Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc utilizează un abraziv de lungă durată care combină mineralul de carbură de siliciu cu fibre nețesute de nailon folosind o rășină care se dizolvă și se descompune în timp. Discurile noastre sunt concepute pentru a curăța agresiv fără a altera materialul de bază.Utilizați Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc pentru a îndepărta agresiv vopseaua și rugina de pe cusături, montanții ușilor, muluri de picurare, suduri prin strângere și alte zone înguste.Discurile noastre dispun de sistemul de fixare Roloc, pentru schimbări rapide și ușoare ale discurilor - ideal pentru procesele de finisare în mai multe etape. Discul se montează rapid pe suport și pe plăcuță* care, ulterior, se atașează la unelte abrazive, cum ar fi polizoarele cu matriță și șlefuitoarele cu disc în unghi drept. discurile leagă mineralul de carbură de siliciu și fibrele nețesute de nailon folosind o rășină care se dizolvă și se descompune în timp, ajutând abrazivul să rămână puternic și rezistent la căldură. carbura de siliciu este un mineral sintetic foarte ascuțit care este utilizat în mod obișnuit pentru aplicații cu presiune scăzută, cum ar fi pregătirea vopselei. Se descompune mai repede decât oxidul de aluminiu, pentru a produce un finisaj superior. Mineralul extra grosier (XCS) lucrează din greu pentru a îndepărta coroziunea și petele nedorite de pe o varietate de substraturi. Îndepărtează agresiv vopseaua și rugina de pe cusături, montanții ușilor, muluri de picurare, suduri prin strângere și alte zone greu accesibile. tehnologia nețesută face ca abrazivele industriale Scotch-brite să fie unice. Combinăm firele, rășina și mineralul abraziv pentru a forma o pânză groasă, deschisă. Natura elastică a fibrelor răspunde contururilor și îndepărtează în mod eficient bavurile nedorite, murdăria și contaminanții, menținând în același timp geometria piesei de lucru, ceea ce, la rândul său, reduce reprelucrarea și crește productivitatea. Fibrele din bandă se descompun continuu odată cu utilizarea pentru a dezvălui minerale proaspete pentru o consistență excepțională, performanțe superioare de tăiere și o durată de viață extrem de lungă. De la finisarea estetică la îmbinarea sudurilor, debavurare și multe altele, abrazivele Scotch-Brite lucrează rapid și oferă rezultate constante, piesă după piesă.*Vândute separat

Numerele articolelor

Cod Articol Q4149.000.055
EAN 4046719751051
UBB 500614095825
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 61174
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.