text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Hârtie abrazivă finisare 314D 38X25M P180

Spécifications

Marcă 3M
Rază prindere 2500
Lăţime (mm) 38
Model RLS

La description

3M™ Utility Cloth Roll 314D este foaia noastră de șlefuire ușoară din pânză, care utilizează un abraziv din oxid de aluminiu și este disponibilă într-o gamă de grade. Suportul din pânză este flexibil și durabil pentru a rezista la utilizarea intensă și este potrivit pentru multe sarcini tipice de debavurare, amestecare și reparare. pentru debavurarea, amestecarea și repararea eficientă a finisajelor metalice, utilizați 3M™ Utility Cloth Roll 314D. Rulourile noastre de pânză pot fi utilizate și pe lemn și plastic. Acestea au un abraziv din oxid de aluminiu cu tăiere rapidă, care este disponibil într-o gamă de grade. Rulourile de pânză sunt flexibile și durabile - concepute pentru a rezista la utilizare intensă. Benzile pot fi rupte la dimensiune și înfășurate în jurul pieselor circulare, răsucite pentru a se potrivi cilindrilor sau pliate pentru a ajunge în colțuri și locuri înguste care altfel s-ar putea dovedi inaccesibile. Utilizați cârpele 314D pentru șlefuirea manuală într-o mare varietate de sarcini și aplicații. Acestea vin în ambalaje practice, ușor de transportat.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z172960
EAN 4046719185306
UBB 500634238884
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 62877
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.