Filtrele pentru particule 3M™ oferă protecție împotriva unei game largi de prafuri, ceață și alte particule. Filtrele 3M pentru particule oferă o rezistență scăzută la respirație și un echilibru bun, cu un profil subțire, cu spatele măturat, conceput pentru a optimiza câmpul vizual atunci când purtați aparatul de respirat. Filtrele selectate din gamă pot fi utilizate împreună cu un dispozitiv de fixare a filtrului 3M™ 501 și un filtru de gaze și vapori 3M™ pentru a oferi protecție combinată împotriva gazelor, vaporilor și particulelor. filtrele de particule 3M™ oferă protecție împotriva unei game largi de prafuri, ceață și alte particule. Filtrele 3M parituclate oferă o rezistență scăzută la respirație și un echilibru bun cu un profil subțire, cu spatele măturat, conceput pentru a optimiza câmpul vizual atunci când purtați aparatul de respirat. Filtrele selectate din gamă pot fi utilizate împreună cu un dispozitiv de fixare a filtrului 3M™ 501 și un filtru de gaze și vapori 3M™ pentru a oferi protecție combinată împotriva gazelor, vaporilor și particulelor. filtrele sunt disponibile în nivelurile de performanță P2 și P3, cu opțiuni de carcasă rigidă pentru medii grele și cele care necesită decontaminare ușoară. Filtrele pot fi fixate în poziție cu ușurință, pur și simplu aliniați conexiunile și rotiți-le în poziție. Acestea pot fi utilizate cu toate aparatele de respirat reutilizabile 3M care dispun de o conexiune de tip baionetă. pentru a identifica filtrul potrivit pentru mediul dvs. și pentru a vă ajuta în implementarea unui program de înlocuire a filtrelor, vă rugăm să utilizați software-ul 3M Service Life and Select, disponibil la www.3m.com/sls.