text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi torbant, filet UNC supradimensionat ASME B18.5 Oțel SAE J429 Zincat termic Gr.2 supradimensionat 1/2-13X3 Inch

Műszaki adatok

Diameter 1/2 Inch
Lungime 3 Inch
Marcă Fabory
Clasă Gr.2
Material Oțel
Material tehnic SAE J429
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Unified National Coarse
Info oversized

Méretek

O (max.) 0.515
P (max.) 0.281
A (max.) 1094
H (max.) 0.27
LT (min.): L6 Inch 1.5
LT (min.): L≤6 Inch 1.25
Filete pe inch 13

Szabványok

ASME B18.5

Cikkszámok

Cikkszám U08307.050.0300
EAN 8717077380530
UBB 500623999728
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.