text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șuruburi torbant, filet UNC supradimensionat ASME B18.5 Oțel SAE J429 Zincat termic Gr.2 supradimensionat 1/2-13X2.1/2

Specificații

Diameter 1/2 Inch
Lungime 2.1/2 Inch
Marcă Fabory
Clasă Gr.2
Material Oțel
Material tehnic SAE J429
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Unified National Coarse
Info oversized

Dimensiuni

O (max.) 0.515
P (max.) 0.281
A (max.) 1094
H (max.) 0.27
LT (min.): L6 Inch 1.5
LT (min.): L≤6 Inch 1.25
Filete pe inch 13

Standarde

ASME B18.5

Numerele articolelor

Cod Articol U08307.050.0250
EAN 8717077380523
UBB 500623999645
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.