HERBO BVBA
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
Bolțuri
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
08410
08410.120.025
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
Șuruburi torbant, filet ISO Metric DIN 603 Oțel Zincat termic 8.8 ISO metric M12X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
1.75
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M12
Lungime
25 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
44.76
Info
ISO metric
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
25
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4933
DIN
603
NEN
≈303
ISO
≈8677
Numerele articolelor
Cod Articol
08410.120.025
EAN
8717077289031
UBB
500648051257
UNSPSC
31161612
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD