Șuruburi EJOT formatoare de filet
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
Șuruburi
Șuruburi EJOT formatoare de filet
67580
67580.040.012
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
Șuruburi pentru plastic EJOT cu cap rotund cu flanșă locaș PH Oțel Zincat 4X12MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Flange head
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
4 mm
Lungime
12 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Flange head
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet formator pentru plastic
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
4
dk (max.)
8
k (max.)
2.5
L (mm)
12
Nr. locaş cruce
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
67580.040.012
EAN
8712423038561
UBB
500656847018
UNSPSC
31161512