Șuruburi EJOT formatoare de filet
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
Șuruburi
Șuruburi EJOT formatoare de filet
67580
67580.035.014
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
Șuruburi pentru plastic EJOT cu cap rotund cu flanșă locaș PH Oțel Zincat 3,5X14MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Flange head
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
3.5 mm
Lungime
14 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Flange head
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet formator pentru plastic
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
3.5
dk (max.)
7
k (max.)
2.4
L (mm)
14
Nr. locaş cruce
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
67580.035.014
EAN
8712423038509
UBB
500656846697
UNSPSC
31161512