text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi pentru plastic EJOT cu cap înecat locaș PZ Oțel Zincat 2,2X5MM


Artikelnummer
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2.2 mm
Lungime 5 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet formator pentru plastic
Codul mărfurilor

Afmetingen

D (mm) 2.2
dk (max.) 3.8
k (max.) 1.3
L (mm) 5
Nr. locaş cruce 1

Artikelnummers

Artikelnummer 67575.022.005
EAN 8712423037687
UBB 500656839197
UNSPSC 31161512

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.