text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șuruburi pentru plastic cu cap rotund locaș TX Oțel inoxidabil A2 3X12MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 3 mm
Lungime 12 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet formator pentru plastic
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 3
dk (max.) 5.6
k (max.) 2.1
L (mm) 12
Nr. Torx® 10
Locaş 10

Numerele articolelor

Cod Articol 51803.030.012
EAN 8712423023024
UBB 500656805438
UNSPSC 31161512

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.