text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi pentru plastic cu cap rotund locaș TX, formatoare de filet Oțel inoxidabil A2 3X20MM

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2

Specificații

Diameter 3 mm
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet formator pentru plastic

Dimensiuni

C (max.) 3.05
D (mm) 3
dk (max.) 5
k (max.) 1.95
L (mm) 20
Locaş 8
D (max.) 3

Numerele articolelor

Cod Articol 51814.030.020
EAN 8712423024083
UBB 500656814836
UNSPSC 31161512

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.