text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi pentru plastic cu cap rotund locaș PZ, formatoare de filet Oțel Zincat 3X8MM


Referência
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diameter 3 mm
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet formator pentru plastic
Greutate pe bucată (g) 0.43
Codul mărfurilor

Dimensões

C (max.) 3.05
D (mm) 3
dk (max.) 5
k (max.) 1.95
L (mm) 8
Nr. locaş cruce 1
D (max.) 3

Números do artigo

Referência 67587.030.008
EAN 8712423031203
UBB 500656868212
UNSPSC 31161512

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.