text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi pentru plastic cu cap rotund locaș PZ, formatoare de filet Oțel Zincat 3,5X8MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 3.5 mm
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet formator pentru plastic
Greutate pe bucată (g) 0.7
Codul mărfurilor

Dimensiuni

C (max.) 3.55
D (mm) 3.5
dk (max.) 6
k (max.) 2.3
L (mm) 8
Nr. locaş cruce 1
D (max.) 3.47

Numerele articolelor

Cod Articol 67587.035.008
EAN 8712423031272
UBB 500656798005
UNSPSC 31161512

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.