Șuruburi EJOT formatoare de filet
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
Șuruburi
Șuruburi EJOT formatoare de filet
67591
67591.035.012
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
Șuruburi pentru plastic cu cap rotund cu flanșă locaș PZ, formatoare de filet Oțel Zincat 3,5X12MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Flange head
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
3.5 mm
Lungime
12 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Flange head
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet formator pentru plastic
Greutate pe bucată (g)
0.67
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
C (max.)
3.55
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.6
k (max.)
1.6
L (mm)
12
Nr. locaş cruce
1
D (max.)
3.47
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
67591.035.012
EAN
8712423032293
UBB
500656883302
UNSPSC
31161512