Șuruburi EJOT formatoare de filet
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
Șuruburi
Șuruburi EJOT formatoare de filet
67582
67582.035.014
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
Șuruburi pentru plastic cu cap cu flanșă locaș TX Oțel Zincat 3,5X14MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
3.5 mm
Lungime
14 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet formator pentru plastic
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1 (max.)
7
D (mm)
3.5
k (max.)
2.4
L (mm)
14
Nr. Torx®
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
67582.035.014
EAN
8712423039155
UBB
500656852455
UNSPSC
31161512