Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
24657
24657.030.008
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
Șuruburi ISO7045 cu cap rotund locaș cruce ISO 7045 Oțel Zinc plated min. 8 microns, with thick layer Cr(III) passivation 4.8 M3X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 2.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M3
Lungime
8 mm
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zinc plated with thick layer Cr(III) passivation
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.8
Codul mărfurilor
7318155890
Dimensiuni
d-D
M3
Lungimea filetului (min.)
25
dk (max.)
5.6
Filet complet L ≤
25
k (max.)
2.4
L (mm)
8
Nr. locaş cruce
1
P
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
7045 H
Numerele articolelor
Cod Articol
24657.030.008
EAN
8717077319172
UBB
500651047002
UNSPSC
31162400