text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi ISO7045 cu cap rotund locaș cruce ISO 7045 Oțel Simplu 4.8 M3X6


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Ambalat la 2.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 6 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.71
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M3
Lungimea filetului (min.) 25
dk (max.) 5.6
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 2.4
L (mm) 6
Nr. locaş cruce 1
P 0.5

Standarde

ISO 7045 H

Numerele articolelor

Cod Articol 24655.030.006
EAN 8717077318892
UBB 500651043795
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.