Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
24545
24545.200.070
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
Șuruburi ISO2009 cu cap înecat locaș crestat ISO 2009 Oțel Simplu 4.8 M20X70
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M20
Lungime
70 mm
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M20
Lungimea filetului (min.)
70
dk (max.)
36
Filet complet L ≤
80
k (max.)
10
L (mm)
70
n
5
P
2.5
t (min.)
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
2009
Numerele articolelor
Cod Articol
24545.200.070
EAN
8717077318762
UBB
500651042474
UNSPSC
31162400