text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șuruburi inbus filet UNF seria 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Simplu #1-72X1/8 ft

Specificații

Diameter NO.1
Lungime 1/8 Inch
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Alloy steel
Material tehnic ASTM A574
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Unified National Fine
Info
  • Marcaje conform cu ASTM A574 doar cu marcajul de identificare al producătorului.
  • Atenție: Deoarece clasa de toleranță a filetelor pentru dimensiuni până la și incluzând 1 inch este 3A, eletrogalvanizarea acestor produse poate cauza probleme de potrivire.
  • Atenție: Acoperirea electrolitică a acestor produse poate cauza fragilizare de hidrogen.
  • ft = filetat complet

Dimensiuni

A 0.118
H 0.073
J 0.0625
LT (min.) 0.62
Filete pe inch 72

Standarde

ASME B18.3

Numerele articolelor

Cod Articol U07040.007.0012
EAN 8717077362659
UBB 500620959683
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.