text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi inbus cu cap bombat UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Zincat 5/8-11X1.1/2

Spezifikationen

Diameter 5/8 Inch
Lungime 1.1/2 Inch
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap bombat
Material Alloy steel
Material tehnic ASTM F835
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Unified National Coarse
Info
  • Toate dimensiunile din tabelul de mai sus sunt în inch.
  • Marcajul acestor șuruburi este obligatoriu.
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate redusă la sarcină.
  • Atenție: Deoarece clasa de toleranță a filetului pentru dimensiuni până la și inclusiv 1 inch este 3A, acoperirea electrolitică poate cauza probleme de potrivire.

Maße

A 1
H 0.331
J 0.375
Filete pe inch 11

Normen

ASME B18.3

Artikelnummern

Artikelnummer U07151.062.0150
EAN 8715492889348
UBB 500621005866
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.