text.skipToContent text.skipToNavigation

Peremes fejű imbusz UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Horganyzott 5/16-18X1.1/4

Especificações

Átmérő 5/16 Inch
Hossz 1.1/4 Inch
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Félgömbfej
Anyag Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F835
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Unified National Coarse
Info
  • A fenti táblázatban minden méret hüvelykben értendő.
  • Ezeket a csavarokat nem kötelező jelzéssel ellátni.
  • A fej kedvezőtlen szerkezete miatt ezeknek a kötőelemeknek kisebb a terhelhetősége.
  • Figyelem: Mivel a menet tolerancia osztálya az 1 hüvelykes és annál kisebb meneteknél 3A, a horganyzás miatt a menetek esetleg nem fognak passzolni.

Dimensões

A 0.547
H 0.166
J 0.1875
Menetek per hüvelyk 18

Padrões

ASME B18.3

Números do artigo

Referência U07151.031.0125
EAN 8715492889201
UBB 500621004612
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.