text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi inbus cu cap bombat UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Zincat #8-32X1/2

Spécifications

Diameter NO.8
Lungime 1/2 Inch
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap bombat
Material Alloy steel
Material tehnic ASTM F835
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Unified National Coarse
Info
  • Toate dimensiunile din tabelul de mai sus sunt în inch.
  • Marcajul acestor șuruburi este obligatoriu.
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate redusă la sarcină.
  • Atenție: Deoarece clasa de toleranță a filetului pentru dimensiuni până la și inclusiv 1 inch este 3A, acoperirea electrolitică poate cauza probleme de potrivire.

Dimensions

A 0.312
H 0.087
J 0.09375
Filete pe inch 32

Normes

ASME B18.3

Numéros d'articles

Numéro d'article U07151.016.0050
EAN 8715492888990
UBB 500621002558
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.