text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi inbus cu cap bombat UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Zincat #6-32X5/8

Specificații

Diameter NO.6
Lungime 5/8 Inch
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap bombat
Material Alloy steel
Material tehnic ASTM F835
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Unified National Coarse
Info
  • Toate dimensiunile din tabelul de mai sus sunt în inch.
  • Marcajul acestor șuruburi este obligatoriu.
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate redusă la sarcină.
  • Atenție: Deoarece clasa de toleranță a filetului pentru dimensiuni până la și inclusiv 1 inch este 3A, acoperirea electrolitică poate cauza probleme de potrivire.

Dimensiuni

A 0.262
H 0.073
J 0.078125
Filete pe inch 32

Standarde

ASME B18.3

Numerele articolelor

Cod Articol U07151.013.0062
EAN 8715492888969
UBB 500621002228
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.