text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi inbus cu cap bombat UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Zincat #4-40X1/2

Specificații

Diameter NO.4
Lungime 1/2 Inch
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap bombat
Material Alloy steel
Material tehnic ASTM F835
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Unified National Coarse
Info
  • Toate dimensiunile din tabelul de mai sus sunt în inch.
  • Marcajul acestor șuruburi este obligatoriu.
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate redusă la sarcină.
  • Atenție: Deoarece clasa de toleranță a filetului pentru dimensiuni până la și inclusiv 1 inch este 3A, acoperirea electrolitică poate cauza probleme de potrivire.

Dimensiuni

A 0.213
H 0.059
J 0.0625
Filete pe inch 40

Standarde

ASME B18.3

Numerele articolelor

Cod Articol U07151.011.0050
EAN 8715492888921
UBB 500621001808
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.