text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șuruburi DIN95 pentru lemn cu cap înecat locaș cruce DIN 95 Oțel inoxidabil A4 8X80MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 8 mm
Lungime 80 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 24.65
Info
  • Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 8
dk 14.5
ds 8
f ≈ 2
k (max.) 4
L (mm) 80
n 2

Standarde

DIN 95
NF E25-605
NEN 2252

Numerele articolelor

Cod Articol 55880.080.080
EAN 8715494604376
UBB 500633454128
UNSPSC 31161508

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.