text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera cabeza avellanada abombada con ranura DIN 95 Acero inoxidable (Inox) A2 6X110MM

Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2

Specifications

Diámetro 6 mm
Longitud 110 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Info
  • Rosca para madera según DIN 7998.

Dimensions

D (mm) 6
dk 11
ds 6
f ≈ 1.5
k (max.) 3
L (mm) 110
n 1.6

Standards

NF E25-605
DIN 95
NEN 2252

Article numbers

Article number 51880.060.110
EAN 8715494598811
UBB 500633298871
UNSPSC 31161508

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.