text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi DIN95 pentru lemn cu cap înecat locaș cruce DIN 95 Alamă CU2/CU3 Cromat 4X16MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Alamă
Material tehnic CU2/CU3
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4 mm
Lungime 16 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Alamă
Material tehnic CU2/CU3
Tratament suprafaţă Cromat
Greutate pe bucată (g) 1.3
Info
  • Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 4
dk 7.5
ds 4
f ≈ 1
k (max.) 2.2
L (mm) 16
n 1

Standarde

NF E25-605
DIN 95
NEN 2252

Numerele articolelor

Cod Articol 49351.040.016
EAN 8717077269064
UBB 500649379103
UNSPSC 31161508

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.