Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
08215
08215.120.040
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
Șuruburi DIN7969 cu cap înecat locaș crestat, cu piuliță DIN 7969 Oțel Zincat 4.6 M12X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
4.6
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M12
Lungime
40 mm
Marcă
Fabory
Clasă
4.6
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
54.8
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
a
75
a (min.)
13.7
d-D
M12
dk
21
k
7
L (mm)
40
m
10.8
n
3
P
1.75
s
18
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7969
Numerele articolelor
Cod Articol
08215.120.040
EAN
8717077305175
UBB
500650907016
UNSPSC
31162400