INFRABEL SA
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
Șuruburi
Șuruburi cu tăiere de filet
27030
27030.040.010
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
Șuruburi DIN7513B cu cap rotund locaș crestat, auto-filetante DIN 7513 B Oțel Zincat M4X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M4
Lungime
10 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
1.3
Info
The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M4
dk
7
k
2.6
L (mm)
10
n
1.2
P
0.7
Grosimea peretelui t
1.1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7513-BE
Numerele articolelor
Cod Articol
27030.040.010
EAN
8717077323216
UBB
500651087503
UNSPSC
31162400