Șuruburi de păsuire cu locaș inbus
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
Șuruburi
Șuruburi de păsuire cu locaș inbus
24995
24995.060.010
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
Șuruburi de păsuire locaș crestat DIN 927 Oțel Simplu 14H M6X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
14H
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Lungime
10 mm
Marcă
Fabory
Clasă
14H
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
5.15
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
8
d-D
M6
dk
8
L (mm)
10
n
1
P
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
927
Numerele articolelor
Cod Articol
24995.060.010
EAN
8717077320581
UBB
500651061276
UNSPSC
31162400