Bolțuri de fixare benzi transportoare
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
Bolțuri
Bolțuri de fixare benzi transportoare
01080
01080.080.020
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
Șuruburi de benzi transportoare cu șaibă & piuliță DIN15237 DIN ≈15237 Oțel Simplu 3.6 M8X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
3.6
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Lungime
20 mm
Marcă
Fabory
Clasă
3.6
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
32
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
18
d2
9.5
d3
28
d4
32
f
1.5
h ≈
5.5
k
3.5
L (mm)
20
m
6.5
P
1.25
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈15237
Numerele articolelor
Cod Articol
01080.080.020
EAN
8717077291904
UBB
500650774507
UNSPSC
31162400