text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi cu cap rotund locaș hexalobular DIN 7985-TX Oțel Zincat 4.8 M1,6X3


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M1.6
Lungime 3 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.28
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M1.6
Lungimea filetului (min.) 15
dk (max.) 3.2
Filet complet L ≤ 16
k 1.3
L (mm) 3
P 0.35
Locaş 5

Standarde

DIN ≈7985
ISO ≈14583

Numerele articolelor

Cod Articol 24663.016.003
EAN 8712423010192
UBB 500654330595
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.