1-serie productie
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
51122
51122.040.020
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
Șuruburi cu cap redus și locaș torx ISO14580 ISO 14580 Oțel inoxidabil A2 50 M4X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
50
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric plat
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M4
Lungime
20 mm
Marcă
Fabory
Clasă
50
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric plat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
2.15
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b (min.)
38
d-D
M4
dk (max.)
7
k (max.)
3.1
L (mm)
20
P
0.7
Locaş
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14580
Numerele articolelor
Cod Articol
51122.040.020
EAN
8715494113137
UBB
500571833242
UNSPSC
31161501
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD