Șuruburi
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
51122
51122.020.006
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
Șuruburi cu cap redus și locaș torx ISO14580 ISO 14580 Oțel inoxidabil A2 50 M2X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
50
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric plat
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M2
Lungime
6 mm
Marcă
Fabory
Clasă
50
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric plat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.21
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b (min.)
25
d-D
M2
dk (max.)
3.8
k (max.)
1.55
L (mm)
6
P
0.4
Locaş
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14580
Numerele articolelor
Cod Articol
51122.020.006
EAN
8715494112888
UBB
500571830768
UNSPSC
31161501
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD