text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi cu cap redus și locaș torx ISO14580 ISO 14580 Oțel inoxidabil A2 50 M2X4


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 50
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric plat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M2
Lungime 4 mm
Marcă Fabory
Clasă 50
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric plat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.17
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.) 25
d-D M2
dk (max.) 3.8
k (max.) 1.55
L (mm) 4
P 0.4
Locaş 6

Standarde

ISO 14580

Numerele articolelor

Cod Articol 51122.020.004
EAN 8715494099677
UBB 500571830503
UNSPSC 31161501

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.