text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șuruburi cu cap hexagonal cu flanșă dințată DIN ≈6921 Oțel Zincat 90 M5X8


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 90
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Clasă 90
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 3.6
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M5
dc 11.2
k 4.3
L (mm) 8
P 0.8
s 8

Standarde

DIN ≈6921

Numerele articolelor

Cod Articol 01049.050.008
EAN 8715494322515
UBB 500577288219
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.