text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Șuruburi cu cap hexagonal cu flanșă dințată DIN ≈6921 Oțel Zincat 90 M10X20


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 90
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Clasă 90
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 25.75
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M10
dc 21
k 7.9
L (mm) 20
P 1.5
s 15

Standarde

DIN ≈6921

Numerele articolelor

Cod Articol 01049.100.020
EAN 8715494327749
UBB 500577290843
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.