text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șuruburi cu cap hexagonal cu flanșă dințată DIN ≈6921 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 90 M6X12


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 90
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 12 mm
Marcă Fabory
Clasă 90
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 6.31
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M6
dc 14.2
k 5.5
L (mm) 12
P 1
s 10

Standarde

DIN ≈6921

Numerele articolelor

Cod Articol 01055.060.012
EAN 8715494147323
UBB 500571185858
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.