Bolţuri hexagonale cu flanşă
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
Bolțuri
Bolţuri hexagonale cu flanşă
04135
04135.080.025
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
Șuruburi cu cap hexagonal cu flanșă, metric fin DIN 6921 Oțel Simplu 10.9 M8X1,00X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Lungime
25 mm
Marcă
Fabory
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Greutate pe bucată (g)
16.9
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Special features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large holes (oversized) and/or tooling holes can be covered by the flange.
A washer is not necessary.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
25
P
1
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈4162
EN
≈1665
DIN
6921
ASME
≈B18.2.3.4M
Numerele articolelor
Cod Articol
04135.080.025
EAN
8715494038782
UBB
500500967707
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD